Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP

現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
90件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20272257 NC-1142/シルバー/M+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー M 116 43 64
オープン
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272318 NC-1142/シルバー/2L+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 2L 124 47 68
オープン
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272345 NC-1142/シルバー/3L+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 3L 132 49 70
オープン
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272379 NC-1142/シルバー/4L+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 4L 140 51 70
オープン
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272501 NC-1142/ブルー/2L+SK25011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 2L 124 47 68
オープン
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272528 NC-1142/ブルー/3L+SK25011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 3L 132 49 70
オープン
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272555 NC-1142/ブルー/4L+SK25011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 4L 140 51 70
オープン
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272589 NC-1142/ブルー/5L+SK25011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 5L 148 53 70
オープン
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272826 NC-1142/杢グレー/L+SK25011K50 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー L 120 45 66
オープン
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272860 NC-1142/杢グレー/2L+SK25011K50 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー 2L 124 47 68
オープン
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272887 NC-1142/杢グレー/3L+SK25011K50 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー 3L 132 49 70
オープン
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272921 NC-1142/杢グレー/4L+SK25011K50 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー 4L 140 51 70
オープン
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272948 NC-1142/杢グレー/5L+SK25011K50 【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー 5L 148 53 70
オープン
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20273036 NC-1142/ハンターグリーン/2L+SK25011K50 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー 2L 124 47 68
オープン
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20273070 NC-1142/ハンターグリーン/3L+SK25011K50 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー 3L 132 49 70
オープン
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20273097 NC-1142/ハンターグリーン/4L+SK25011K50 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー 4L 140 51 70
オープン
35,980
39,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272248 NC-1142/シルバー/M+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272266 NC-1142/シルバー/M+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272275 NC-1142/シルバー/L+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272291 NC-1142/シルバー/L+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272300 NC-1142/シルバー/L+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272309 NC-1142/シルバー/2L+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272327 NC-1142/シルバー/2L+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272336 NC-1142/シルバー/3L+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272361 NC-1142/シルバー/3L+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272370 NC-1142/シルバー/4L+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272388 NC-1142/シルバー/4L+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272397 NC-1142/シルバー/5L+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272406 NC-1142/シルバー/5L+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272415 NC-1142/シルバー/5L+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272431 NC-1142/ブルー/M+SK25011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272440 NC-1142/ブルー/M+SK25011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272449 NC-1142/ブルー/M+SK25011N50 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272458 NC-1142/ブルー/L+SK25011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272467 NC-1142/ブルー/L+SK25011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272476 NC-1142/ブルー/L+SK25011N50 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272485 NC-1142/ブルー/2L+SK25011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272510 NC-1142/ブルー/2L+SK25011N50 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272519 NC-1142/ブルー/3L+SK25011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272537 NC-1142/ブルー/3L+SK25011N50 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272546 NC-1142/ブルー/4L+SK25011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272571 NC-1142/ブルー/4L+SK25011N50 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272580 NC-1142/ブルー/5L+SK25011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272598 NC-1142/ブルー/5L+SK25011N50 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272607 NC-1142/ネイビー/M+SK25011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272616 NC-1142/ネイビー/M+SK25011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272625 NC-1142/ネイビー/M+SK25011N50 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272641 NC-1142/ネイビー/L+SK25011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272650 NC-1142/ネイビー/L+SK25011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20272659 NC-1142/ネイビー/L+SK25011N50 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする