曜日別特売

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSP

上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!
スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。

出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8wh)連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約8【6V】約12【5V】約18【3.3V】24以上充電時間約8時間(LIACRの場合)内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20259535NC-1152/シルバー/L+SKSP02G【ウェア】シルバー【デバイス】グレーL1204568
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259551NC-1152/シルバー/L+SKSP02B【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックL1204568
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259560NC-1152/シルバー/2L+SKSP02G【ウェア】シルバー【デバイス】グレー2L1244770
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259569NC-1152/シルバー/2L+SKSP02B【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック2L1244770
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259596NC-1152/シルバー/4L+SKSP02G【ウェア】シルバー【デバイス】グレー4L1405172
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259605NC-1152/シルバー/4L+SKSP02B【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック4L1405172
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259517NC-1152/シルバー/M+SKSP02G【ウェア】シルバー【デバイス】グレーM1164366
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259526NC-1152/シルバー/M+SKSP02B【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックM1164366
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259578NC-1152/シルバー/3L+SKSP02G【ウェア】シルバー【デバイス】グレー3L1324972
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259587NC-1152/シルバー/3L+SKSP02B【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック3L1324972
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259621NC-1152/シルバー/5L+SKSP02G【ウェア】シルバー【デバイス】グレー5L1485372
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259630NC-1152/シルバー/5L+SKSP02B【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック5L1485372
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259639NC-1152/ブルー/M+SKSP02G【ウェア】ブルー【デバイス】グレーM1164366
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259648NC-1152/ブルー/M+SKSP02B【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックM1164366
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259657NC-1152/ブルー/L+SKSP02G【ウェア】ブルー【デバイス】グレーL1204568
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259666NC-1152/ブルー/L+SKSP02B【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックL1204568
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259675NC-1152/ブルー/2L+SKSP02G【ウェア】ブルー【デバイス】グレー2L1244770
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259691NC-1152/ブルー/2L+SKSP02B【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック2L1244770
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259700NC-1152/ブルー/3L+SKSP02G【ウェア】ブルー【デバイス】グレー3L1324972
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259709NC-1152/ブルー/3L+SKSP02B【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック3L1324972
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259718NC-1152/ブルー/4L+SKSP02G【ウェア】ブルー【デバイス】グレー4L1405172
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259727NC-1152/ブルー/4L+SKSP02B【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック4L1405172
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259736NC-1152/ブルー/5L+SKSP02G【ウェア】ブルー【デバイス】グレー5L1485372
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259745NC-1152/ブルー/5L+SKSP02B【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック5L1485372
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259761NC-1152/ネイビー/M+SKSP02G【ウェア】ネイビー【デバイス】グレーM1164366
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259770NC-1152/ネイビー/M+SKSP02B【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックM1164366
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259779NC-1152/ネイビー/L+SKSP02G【ウェア】ネイビー【デバイス】グレーL1204568
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259788NC-1152/ネイビー/L+SKSP02B【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックL1204568
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259797NC-1152/ネイビー/2L+SKSP02G【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー2L1244770
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259806NC-1152/ネイビー/2L+SKSP02B【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック2L1244770
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259815NC-1152/ネイビー/3L+SKSP02G【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー3L1324972
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259831NC-1152/ネイビー/3L+SKSP02B【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック3L1324972
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259840NC-1152/ネイビー/4L+SKSP02G【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー4L1405172
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259849NC-1152/ネイビー/4L+SKSP02B【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック4L1405172
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259858NC-1152/ネイビー/5L+SKSP02G【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー5L1485372
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20259867NC-1152/ネイビー/5L+SKSP02B【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック5L1485372
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする