曜日別特売

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSPNクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V - NSP

現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8wh)連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約8【6V】約12【5V】約18【3.3V】24以上充電時間約8時間(LIACRの場合)内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20258205NC-1142/杢グレー/M+SKSP02G【ウェア】杢グレー【デバイス】グレーM1164364
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258221NC-1142/杢グレー/M+SKSP02B【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラックM1164364
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258230NC-1142/杢グレー/L+SKSP02G【ウェア】杢グレー【デバイス】グレーL1204566
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258239NC-1142/杢グレー/L+SKSP02B【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラックL1204566
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258248NC-1142/杢グレー/2L+SKSP02G【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー2L1244768
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258257NC-1142/杢グレー/2L+SKSP02B【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック2L1244768
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258266NC-1142/杢グレー/3L+SKSP02G【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー3L1324970
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258275NC-1142/杢グレー/3L+SKSP02B【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック3L1324970
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258291NC-1142/杢グレー/4L+SKSP02G【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー4L1405170
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258300NC-1142/杢グレー/4L+SKSP02B【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック4L1405170
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258309NC-1142/杢グレー/5L+SKSP02G【ウェア】杢グレー【デバイス】グレー5L1485370
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258318NC-1142/杢グレー/5L+SKSP02B【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック5L1485370
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258370NC-1142/ハンターグリーン/2L+SKSP02G【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー2L1244768
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258379NC-1142/ハンターグリーン/2L+SKSP02B【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック2L1244768
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258388NC-1142/ハンターグリーン/3L+SKSP02G【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー3L1324970
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258397NC-1142/ハンターグリーン/3L+SKSP02B【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック3L1324970
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258406NC-1142/ハンターグリーン/4L+SKSP02G【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー4L1405170
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258415NC-1142/ハンターグリーン/4L+SKSP02B【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック4L1405170
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258327NC-1142/ハンターグリーン/M+SKSP02G【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレーM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258336NC-1142/ハンターグリーン/M+SKSP02B【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラックM1164364
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258345NC-1142/ハンターグリーン/L+SKSP02G【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレーL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258361NC-1142/ハンターグリーン/L+SKSP02B【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラックL1204566
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258431NC-1142/ハンターグリーン/5L+SKSP02G【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレー5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20258440NC-1142/ハンターグリーン/5L+SKSP02B【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック5L1485370
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする