Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン NSP

上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!
スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。

出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】約4.5【6V】約6【5V】約9【3.3V】約23 充電時間約8時間(LIACRの場合) 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20260515 NC-1152/シルバー/L+SKSP01 【ウェア】シルバー L 120 45 68
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260531 NC-1152/シルバー/2L+SKSP01 【ウェア】シルバー 2L 124 47 70
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260549 NC-1152/シルバー/4L+SKSP01 【ウェア】シルバー 4L 140 51 72
オープン
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260506 NC-1152/シルバー/M+SKSP01 【ウェア】シルバー M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260540 NC-1152/シルバー/3L+SKSP01 【ウェア】シルバー 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260558 NC-1152/シルバー/5L+SKSP01 【ウェア】シルバー 5L 148 53 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260567 NC-1152/ブルー/M+SKSP01 【ウェア】ブルー M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260576 NC-1152/ブルー/L+SKSP01 【ウェア】ブルー L 120 45 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260585 NC-1152/ブルー/2L+SKSP01 【ウェア】ブルー 2L 124 47 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260601 NC-1152/ブルー/3L+SKSP01 【ウェア】ブルー 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260610 NC-1152/ブルー/4L+SKSP01 【ウェア】ブルー 4L 140 51 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260619 NC-1152/ブルー/5L+SKSP01 【ウェア】ブルー 5L 148 53 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260628 NC-1152/ネイビー/M+SKSP01 【ウェア】ネイビー M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260637 NC-1152/ネイビー/L+SKSP01 【ウェア】ネイビー L 120 45 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260646 NC-1152/ネイビー/2L+SKSP01 【ウェア】ネイビー 2L 124 47 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260655 NC-1152/ネイビー/3L+SKSP01 【ウェア】ネイビー 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260671 NC-1152/ネイビー/4L+SKSP01 【ウェア】ネイビー 4L 140 51 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20260680 NC-1152/ネイビー/5L+SKSP01 【ウェア】ネイビー 5L 148 53 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする