Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン NSP Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン NSP

機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ
脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP

出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階) 連続使用時間(時間)(FAN2300B使用時)【7.2V】約4【6V】約6【5V】約9【3.3V】約20【ゆらぎモード】約4.6 充電時間約8時間(LIACRの場合) モード【ゆらぎモード】出力電圧7.2Vと6.0Vが3秒間隔で緩やかに変えて、7.2Vで使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 バッテリー容量(mAh)【BTSP1】6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)【3.3V】20【5.0V】28.2【6.0V】32.6【7.2V】36.6 商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100% 駆動時間(時間)【V3.3】20【5.0V】9【6.0V】6【7.2V】4【ゆらぎモード】4.6 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20255929 NC-1122/シルバー/M+SKNA301 【ウェア】シルバー M 116 43 64
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20255938 NC-1122/シルバー/L+SKNA301 【ウェア】シルバー L 120 45 66
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20255947 NC-1122/シルバー/2L+SKNA301 【ウェア】シルバー 2L 124 47 68
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20255956 NC-1122/シルバー/3L+SKNA301 【ウェア】シルバー 3L 132 49 70
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20255965 NC-1122/シルバー/4L+SKNA301 【ウェア】シルバー 4L 140 51 70
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20255981 NC-1122/シルバー/5L+SKNA301 【ウェア】シルバー 5L 148 53 70
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20255990 NC-1122/ネイビー/M+SKNA301 【ウェア】ネイビー M 116 43 64
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20255999 NC-1122/ネイビー/L+SKNA301 【ウェア】ネイビー L 120 45 66
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256008 NC-1122/ネイビー/2L+SKNA301 【ウェア】ネイビー 2L 124 47 68
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256017 NC-1122/ネイビー/3L+SKNA301 【ウェア】ネイビー 3L 132 49 70
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256026 NC-1122/ネイビー/4L+SKNA301 【ウェア】ネイビー 4L 140 51 70
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256035 NC-1122/ネイビー/5L+SKNA301 【ウェア】ネイビー 5L 148 53 70
オープン
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする