Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン

Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン NSP

上部ファン仕様により、脇下にダイレクト送風で涼感UP!
スーパーチタン加工で紫外線からも保護してくれるため、前吊りの高所作業に最適です。

出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階) 連続使用時間(時間)(FAN2300B使用時)【7.2V】約4【6V】約6【5V】約9【3.3V】約20【ゆらぎモード】約4.6 充電時間約8時間(LIACRの場合) モード【ゆらぎモード】出力電圧7.2Vと6.0Vが3秒間隔で緩やかに変えて、7.2Vで使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 バッテリー容量(mAh)【BTSP1】6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)【3.3V】20【5.0V】28.2【6.0V】32.6【7.2V】36.6 駆動時間(時間)【V3.3】20【5.0V】9【6.0V】6【7.2V】4【ゆらぎモード】4.6 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20256559 NC-1152/シルバー/M+SKNA301 【ウェア】シルバー M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256568 NC-1152/シルバー/L+SKNA301 【ウェア】シルバー L 120 45 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256577 NC-1152/シルバー/2L+SKNA301 【ウェア】シルバー 2L 124 47 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256586 NC-1152/シルバー/3L+SKNA301 【ウェア】シルバー 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256595 NC-1152/シルバー/4L+SKNA301 【ウェア】シルバー 4L 140 51 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256611 NC-1152/シルバー/5L+SKNA301 【ウェア】シルバー 5L 148 53 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256620 NC-1152/ブルー/M+SKNA301 【ウェア】ブルー M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256629 NC-1152/ブルー/L+SKNA301 【ウェア】ブルー L 120 45 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256638 NC-1152/ブルー/2L+SKNA301 【ウェア】ブルー 2L 124 47 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256647 NC-1152/ブルー/3L+SKNA301 【ウェア】ブルー 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256656 NC-1152/ブルー/4L+SKNA301 【ウェア】ブルー 4L 140 51 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256665 NC-1152/ブルー/5L+SKNA301 【ウェア】ブルー 5L 148 53 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256681 NC-1152/ネイビー/M+SKNA301 【ウェア】ネイビー M 116 43 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256690 NC-1152/ネイビー/L+SKNA301 【ウェア】ネイビー L 120 45 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256699 NC-1152/ネイビー/2L+SKNA301 【ウェア】ネイビー 2L 124 47 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256708 NC-1152/ネイビー/3L+SKNA301 【ウェア】ネイビー 3L 132 49 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256717 NC-1152/ネイビー/4L+SKNA301 【ウェア】ネイビー 4L 140 51 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20256726 NC-1152/ネイビー/5L+SKNA301 【ウェア】ネイビー 5L 148 53 72
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする