Nクールウェア ベスト(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

Nクールウェア ベスト(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP

様々な現場に対応可能な胸ポケット付きの脇ファンタイプ
涼しさを保ちながらもファンの位置が邪魔にならず、車輌運転時にも最適です。

出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6 定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh) 対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12 充電時間約3.5時間 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20257785 NC-1143/シルバー/S+NZ-SK12 【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック S 112 43 67
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257801 NC-1143/シルバー/M+NZ-SK12 【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック M 116 45 69
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257810 NC-1143/シルバー/L+NZ-SK12 【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック L 120 47 71
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257819 NC-1143/シルバー/2L+NZ-SK12 【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック 2L 124 49 73
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257828 NC-1143/シルバー/3L+NZ-SK12 【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック 3L 132 51 75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257837 NC-1143/シルバー/4L+NZ-SK12 【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック 4L 140 53 75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257846 NC-1143/シルバー/5L+NZ-SK12 【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック 5L 148 55 75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257855 NC-1143/ブルー/S+NZ-SK12 【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック S 112 43 67
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257871 NC-1143/ブルー/M+NZ-SK12 【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック M 116 45 69
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257880 NC-1143/ブルー/L+NZ-SK12 【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック L 120 47 71
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257889 NC-1143/ブルー/2L+NZ-SK12 【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック 2L 124 49 73
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257898 NC-1143/ブルー/3L+NZ-SK12 【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック 3L 132 51 75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257907 NC-1143/ブルー/4L+NZ-SK12 【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック 4L 140 53 75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257916 NC-1143/ブルー/5L+NZ-SK12 【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック 5L 148 55 75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257925 NC-1143/ネイビー/S+NZ-SK12 【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック S 112 43 67
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257941 NC-1143/ネイビー/M+NZ-SK12 【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック M 116 45 69
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257950 NC-1143/ネイビー/L+NZ-SK12 【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック L 120 47 71
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257959 NC-1143/ネイビー/2L+NZ-SK12 【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック 2L 124 49 73
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257968 NC-1143/ネイビー/3L+NZ-SK12 【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック 3L 132 51 75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257977 NC-1143/ネイビー/4L+NZ-SK12 【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック 4L 140 53 75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257986 NC-1143/ネイビー/5L+NZ-SK12 【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック 5L 148 55 75
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする