Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット (防水)

Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア ベスト(脇ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP

様々な現場に対応可能な胸ポケット付きの脇ファンタイプ
涼しさを保ちながらもファンの位置が邪魔にならず、車輌運転時にも最適です。

動作時間【3.3V】24時間以上【5V】12時間【6V】8時間【7.2V】6時間 最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20263446 NC-1143/シルバー/S+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック S 112 43 67
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263455 NC-1143/シルバー/M+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック M 116 45 69
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263471 NC-1143/シルバー/L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック L 120 47 71
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263480 NC-1143/シルバー/2L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 2L 124 49 73
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263489 NC-1143/シルバー/3L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 3L 132 51 75
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263498 NC-1143/シルバー/4L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 4L 140 53 75
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263507 NC-1143/シルバー/5L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 5L 148 55 75
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263516 NC-1143/ブルー/S+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック S 112 43 67
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263525 NC-1143/ブルー/M+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック M 116 45 69
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263541 NC-1143/ブルー/L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック L 120 47 71
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263550 NC-1143/ブルー/2L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 2L 124 49 73
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263559 NC-1143/ブルー/3L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 3L 132 51 75
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263568 NC-1143/ブルー/4L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 4L 140 53 75
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263577 NC-1143/ブルー/5L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 5L 148 55 75
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263586 NC-1143/ネイビー/S+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック S 112 43 67
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263595 NC-1143/ネイビー/M+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック M 116 45 69
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263611 NC-1143/ネイビー/L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック L 120 47 71
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263620 NC-1143/ネイビー/2L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 2L 124 49 73
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263629 NC-1143/ネイビー/3L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 3L 132 51 75
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263638 NC-1143/ネイビー/4L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 4L 140 53 75
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20263647 NC-1143/ネイビー/5L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 5L 148 55 75
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする