Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V

Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V - NSP

炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ

出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間内容量1セット
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20270419ND-1132/シルバー/S+NZ-SK20形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】シルバー【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラックS11248
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270471ND-1132/シルバー/4L+NZ-SK20形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】シルバー【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック4L14058
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270480ND-1132/シルバー/5L+NZ-SK20形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】シルバー【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック5L14860
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270507ND-1132/ブルー/L+NZ-SK20形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルー【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラックL12052
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270516ND-1132/ブルー/2L+NZ-SK20形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルー【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック2L12454
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270620ND-1132/ネイビー/5L+NZ-SK20形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ネイビー【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック5L14860
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270428ND-1132/シルバー/M+NZ-SK20形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】シルバー【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラックM11650
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270437ND-1132/シルバー/L+NZ-SK20形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】シルバー【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラックL12052
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270446ND-1132/シルバー/2L+NZ-SK20形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】シルバー【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック2L12454
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270455ND-1132/シルバー/3L+NZ-SK20形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】シルバー【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック3L13256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270489ND-1132/ブルー/S+NZ-SK20形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルー【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラックS11248
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270498ND-1132/ブルー/M+NZ-SK20形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルー【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラックM11650
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270525ND-1132/ブルー/3L+NZ-SK20形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルー【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック3L13256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270541ND-1132/ブルー/4L+NZ-SK20形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルー【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック4L14058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270550ND-1132/ブルー/5L+NZ-SK20形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルー【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック5L14860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270559ND-1132/ネイビー/S+NZ-SK20形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ネイビー【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックS11248
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270568ND-1132/ネイビー/M+NZ-SK20形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ネイビー【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックM11650
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270577ND-1132/ネイビー/L+NZ-SK20形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ネイビー【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラックL12052
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270586ND-1132/ネイビー/2L+NZ-SK20形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ネイビー【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック2L12454
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270595ND-1132/ネイビー/3L+NZ-SK20形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ネイビー【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック3L13256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20270611ND-1132/ネイビー/4L+NZ-SK20形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ネイビー【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック4L14058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする