曜日別特売

Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水)

Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) - NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) - NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) - NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) - NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) - NSPNクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) - NSP

炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。

動作時間【3.3V】24時間以上【5.0V】12時間【6.0V】8時間【7.2V】6時間最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20267427ND-1122/ネイビー/4L+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック4L1405827
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267436ND-1122/ネイビー/5L+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック5L1486027
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267497ND-1122/シルバー/4L+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック4L1405827
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267375ND-1122/ネイビー/S+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267391ND-1122/ネイビー/M+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267400ND-1122/ネイビー/L+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267409ND-1122/ネイビー/2L+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267418ND-1122/ネイビー/3L+SK24011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267445ND-1122/シルバー/S+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックS1124822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267461ND-1122/シルバー/M+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267470ND-1122/シルバー/L+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267479ND-1122/シルバー/2L+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267488ND-1122/シルバー/3L+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20267506ND-1122/シルバー/5L+SK24011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック5L1486027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする