Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V

Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP

炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ

形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応 出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
63件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20276220 ND-1132/シルバー/S+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー S 112 48 22
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276369 ND-1132/シルバー/4L+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 4L 140 58 27
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276396 ND-1132/シルバー/5L+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 5L 148 60 27
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276518 ND-1132/ブルー/2L+SK25011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 2L 124 54 25
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276816 ND-1132/ネイビー/5L+SK25011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー 5L 148 60 27
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276211 ND-1132/シルバー/S+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276229 ND-1132/シルバー/S+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276238 ND-1132/シルバー/M+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276247 ND-1132/シルバー/M+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276256 ND-1132/シルバー/M+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276265 ND-1132/シルバー/L+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276281 ND-1132/シルバー/L+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276290 ND-1132/シルバー/L+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276299 ND-1132/シルバー/2L+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276308 ND-1132/シルバー/2L+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276317 ND-1132/シルバー/2L+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276326 ND-1132/シルバー/3L+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276335 ND-1132/シルバー/3L+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276351 ND-1132/シルバー/3L+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276360 ND-1132/シルバー/4L+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276378 ND-1132/シルバー/4L+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276387 ND-1132/シルバー/5L+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276405 ND-1132/シルバー/5L+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276421 ND-1132/ブルー/S+SK25011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276430 ND-1132/ブルー/S+SK25011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276439 ND-1132/ブルー/S+SK25011N50 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276448 ND-1132/ブルー/M+SK25011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276457 ND-1132/ブルー/M+SK25011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276466 ND-1132/ブルー/M+SK25011N50 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276475 ND-1132/ブルー/L+SK25011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276491 ND-1132/ブルー/L+SK25011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276500 ND-1132/ブルー/L+SK25011N50 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276509 ND-1132/ブルー/2L+SK25011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276527 ND-1132/ブルー/2L+SK25011N50 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276536 ND-1132/ブルー/3L+SK25011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276545 ND-1132/ブルー/3L+SK25011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276561 ND-1132/ブルー/3L+SK25011N50 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276570 ND-1132/ブルー/4L+SK25011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276579 ND-1132/ブルー/4L+SK25011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276588 ND-1132/ブルー/4L+SK25011N50 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276597 ND-1132/ブルー/5L+SK25011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276606 ND-1132/ブルー/5L+SK25011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276615 ND-1132/ブルー/5L+SK25011N50 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276631 ND-1132/ネイビー/S+SK25011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276640 ND-1132/ネイビー/S+SK25011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276649 ND-1132/ネイビー/S+SK25011N50 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276658 ND-1132/ネイビー/M+SK25011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276667 ND-1132/ネイビー/M+SK25011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276676 ND-1132/ネイビー/M+SK25011N50 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276685 ND-1132/ネイビー/L+SK25011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする