Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V

Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP

炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。

出力電圧(V)7.2 / 6 / 5 / 3.3(4段階) 定格容量6500mAh(46.8wh) 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2】8【6】12【5】18【3.3】24以上 充電時間約8時間(LIACRの場合) 商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100% 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20262080 ND-1122/シルバー/L+SKSP02G 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー L 120 52 24
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262089 ND-1122/シルバー/L+SKSP02B 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック L 120 52 24
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262098 ND-1122/シルバー/2L+SKSP02G 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 2L 124 54 25
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20262107 ND-1122/シルバー/2L+SKSP02B 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 2L 124 54 25
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする