Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン

Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン NSP

胸元に強力な風を送り込み、涼しさを提供する上部ファン半袖タイプ
胸ポケット付きで実用性も兼ね備えております。

出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階) 連続使用時間(時間)(FAN2300B使用時)【7.2V】約4【6V】約6【5V】約9【3.3V】約20【ゆらぎモード】約4.6 充電時間約8時間(LIACRの場合) モード【ゆらぎモード】出力電圧7.2Vと6.0Vが3秒間隔で緩やかに変えて、7.2Vで使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 バッテリー容量(mAh)【BTSP1】6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)【3.3V】20【5.0V】28.2【6.0V】32.6【7.2V】36.6 駆動時間(時間)【V3.3】20【5.0V】9【6.0V】6【7.2V】4【ゆらぎモード】4.6 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20257015 ND-1142/シルバー/S+SKNA301 【ウェア】シルバー S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257031 ND-1142/シルバー/M+SKNA301 【ウェア】シルバー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257040 ND-1142/シルバー/L+SKNA301 【ウェア】シルバー L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257049 ND-1142/シルバー/2L+SKNA301 【ウェア】シルバー 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257058 ND-1142/シルバー/3L+SKNA301 【ウェア】シルバー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257067 ND-1142/シルバー/4L+SKNA301 【ウェア】シルバー 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257076 ND-1142/シルバー/5L+SKNA301 【ウェア】シルバー 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257085 ND-1142/杢グレー/S+SKNA301 【ウェア】杢グレー S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257101 ND-1142/杢グレー/M+SKNA301 【ウェア】杢グレー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257110 ND-1142/杢グレー/L+SKNA301 【ウェア】杢グレー L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257119 ND-1142/杢グレー/2L+SKNA301 【ウェア】杢グレー 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257128 ND-1142/杢グレー/3L+SKNA301 【ウェア】杢グレー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257137 ND-1142/杢グレー/4L+SKNA301 【ウェア】杢グレー 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257146 ND-1142/杢グレー/5L+SKNA301 【ウェア】杢グレー 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257155 ND-1142/ハンターグリーン/S+SKNA301 【ウェア】ハンターグリーン S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257171 ND-1142/ハンターグリーン/M+SKNA301 【ウェア】ハンターグリーン M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257180 ND-1142/ハンターグリーン/L+SKNA301 【ウェア】ハンターグリーン L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257189 ND-1142/ハンターグリーン/2L+SKNA301 【ウェア】ハンターグリーン 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257198 ND-1142/ハンターグリーン/3L+SKNA301 【ウェア】ハンターグリーン 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257207 ND-1142/ハンターグリーン/4L+SKNA301 【ウェア】ハンターグリーン 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257216 ND-1142/ハンターグリーン/5L+SKNA301 【ウェア】ハンターグリーン 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257225 ND-1142/ブルー/S+SKNA301 【ウェア】ブルー S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257241 ND-1142/ブルー/M+SKNA301 【ウェア】ブルー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257250 ND-1142/ブルー/L+SKNA301 【ウェア】ブルー L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257259 ND-1142/ブルー/2L+SKNA301 【ウェア】ブルー 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257268 ND-1142/ブルー/3L+SKNA301 【ウェア】ブルー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257277 ND-1142/ブルー/4L+SKNA301 【ウェア】ブルー 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257286 ND-1142/ブルー/5L+SKNA301 【ウェア】ブルー 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257295 ND-1142/ネイビー/S+SKNA301 【ウェア】ネイビー S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257311 ND-1142/ネイビー/M+SKNA301 【ウェア】ネイビー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257320 ND-1142/ネイビー/L+SKNA301 【ウェア】ネイビー L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257329 ND-1142/ネイビー/2L+SKNA301 【ウェア】ネイビー 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257338 ND-1142/ネイビー/3L+SKNA301 【ウェア】ネイビー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257347 ND-1142/ネイビー/4L+SKNA301 【ウェア】ネイビー 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20257356 ND-1142/ネイビー/5L+SKNA301 【ウェア】ネイビー 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする