Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水)

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP

遮断とUVカットで高所作業に最適
フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。

形状長袖/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間【3.3V】24時間以上【5.0V】12時間【6.0V】8時間【7.2V】6時間 最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20285855 NA-1132/シルバー/3L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 3L 132 56 60
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285889 NA-1132/ブルー/S+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック S 112 48 52
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285898 NA-1132/ブルー/M+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック M 116 50 54
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285907 NA-1132/ブルー/L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック L 120 52 56
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285916 NA-1132/ブルー/2L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 2L 124 54 58
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285925 NA-1132/ブルー/3L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 3L 132 56 60
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285941 NA-1132/ブルー/4L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 4L 140 58 58
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285950 NA-1132/ブルー/5L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 5L 148 60 58
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285819 NA-1132/シルバー/S+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285828 NA-1132/シルバー/M+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285837 NA-1132/シルバー/L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285846 NA-1132/シルバー/2L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285871 NA-1132/シルバー/4L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285880 NA-1132/シルバー/5L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285959 NA-1132/ネイビー/S+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285968 NA-1132/ネイビー/M+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285977 NA-1132/ネイビー/L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285986 NA-1132/ネイビー/2L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285995 NA-1132/ネイビー/3L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286011 NA-1132/ネイビー/4L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20286020 NA-1132/ネイビー/5L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする