Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水)

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

動作時間24時間以上/3.3V、約12時間/5.0V、約8時間/6.0V、約6時間/7.2V 最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20284419 NA-1142/シルバー/S+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック S 112 43 52
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284489 NA-1142/ネイビー/S+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック S 112 43 52
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284498 NA-1142/ネイビー/M+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック M 116 50 54
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284507 NA-1142/ネイビー/L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック L 120 52 56
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284559 NA-1142/杢グレー/S+SK24011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック S 112 43 52
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284611 NA-1142/杢グレー/4L+SK24011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 4L 140 58 58
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284629 NA-1142/ハンターグリーン/S+SK24011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック S 112 43 52
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284647 NA-1142/ハンターグリーン/L+SK24011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック L 120 52 56
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284665 NA-1142/ハンターグリーン/3L+SK24011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 3L 132 56 60
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284681 NA-1142/ハンターグリーン/4L+SK24011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 4L 140 58 58
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284699 NA-1142/ブルー/S+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック S 112 43 52
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284717 NA-1142/ブルー/L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック L 120 52 56
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284726 NA-1142/ブルー/2L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 2L 124 54 58
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284428 NA-1142/シルバー/M+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284437 NA-1142/シルバー/L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284446 NA-1142/シルバー/2L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284455 NA-1142/シルバー/3L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284471 NA-1142/シルバー/4L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284480 NA-1142/シルバー/5L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284516 NA-1142/ネイビー/2L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284525 NA-1142/ネイビー/3L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284541 NA-1142/ネイビー/4L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284550 NA-1142/ネイビー/5L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284568 NA-1142/杢グレー/M+SK24011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284577 NA-1142/杢グレー/L+SK24011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284586 NA-1142/杢グレー/2L+SK24011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284595 NA-1142/杢グレー/3L+SK24011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284620 NA-1142/杢グレー/5L+SK24011K90 【ウェア】杢グレー【デバイス】ブラック 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284638 NA-1142/ハンターグリーン/M+SK24011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284656 NA-1142/ハンターグリーン/2L+SK24011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284690 NA-1142/ハンターグリーン/5L+SK24011K90 【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】ブラック 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284708 NA-1142/ブルー/M+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284735 NA-1142/ブルー/3L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284751 NA-1142/ブルー/4L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284760 NA-1142/ブルー/5L+SK24011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする