曜日別特売

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形)

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) - NSPNクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) - NSP

前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ
動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。

モード
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
最大風量(L/sec)【11.0V/ゆらぎモード】48.8-62.0【11.0V/連続モード】62【14.4V/ターボモード】76【6.0V】36【8.2V】48.8駆動時間(時間)【11.0V/ゆらぎモード】6.8【11.0V/連続モード】4.4【14.4V/ターボモード】4.9【6.0V】17【8.2V】8.5内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20284175NA-1152/ブルー/M+SK23021K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックM1165056
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284191NA-1152/ブルー/M+SK23021K50【ウェア】ブルー【デバイス】グレーM1165056
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284200NA-1152/ブルー/M+SK23021R70【ウェア】ブルー【デバイス】レッドM1165056
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284209NA-1152/ブルー/M+SK23021K70【ウェア】ブルー【デバイス】チャコールグレーM1165056
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284218NA-1152/ブルー/L+SK23021K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックL1205258
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284227NA-1152/ブルー/L+SK23021K50【ウェア】ブルー【デバイス】グレーL1205258
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284236NA-1152/ブルー/L+SK23021R70【ウェア】ブルー【デバイス】レッドL1205258
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284245NA-1152/ブルー/L+SK23021K70【ウェア】ブルー【デバイス】チャコールグレーL1205258
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284261NA-1152/ブルー/2L+SK23021K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック2L1245460
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284270NA-1152/ブルー/2L+SK23021K50【ウェア】ブルー【デバイス】グレー2L1245460
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284279NA-1152/ブルー/2L+SK23021R70【ウェア】ブルー【デバイス】レッド2L1245460
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284288NA-1152/ブルー/2L+SK23021K70【ウェア】ブルー【デバイス】チャコールグレー2L1245460
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284376NA-1152/ブルー/5L+SK23021K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック5L1486060
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284385NA-1152/ブルー/5L+SK23021K50【ウェア】ブルー【デバイス】グレー5L1486060
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284401NA-1152/ブルー/5L+SK23021R70【ウェア】ブルー【デバイス】レッド5L1486060
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284410NA-1152/ブルー/5L+SK23021K70【ウェア】ブルー【デバイス】チャコールグレー5L1486060
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284139NA-1152/ブルー/S+SK23021K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284148NA-1152/ブルー/S+SK23021K50【ウェア】ブルー【デバイス】グレーS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284157NA-1152/ブルー/S+SK23021R70【ウェア】ブルー【デバイス】レッドS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284166NA-1152/ブルー/S+SK23021K70【ウェア】ブルー【デバイス】チャコールグレーS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284297NA-1152/ブルー/3L+SK23021K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284306NA-1152/ブルー/3L+SK23021K50【ウェア】ブルー【デバイス】グレー3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284315NA-1152/ブルー/3L+SK23021R70【ウェア】ブルー【デバイス】レッド3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284331NA-1152/ブルー/3L+SK23021K70【ウェア】ブルー【デバイス】チャコールグレー3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284340NA-1152/ブルー/4L+SK23021K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284349NA-1152/ブルー/4L+SK23021K50【ウェア】ブルー【デバイス】グレー4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284358NA-1152/ブルー/4L+SK23021R70【ウェア】ブルー【デバイス】レッド4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284367NA-1152/ブルー/4L+SK23021K70【ウェア】ブルー【デバイス】チャコールグレー4L1405860
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする