Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP

遮断とUVカットで高所作業に最適
フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。

形状長袖/3Dエリ/脱着フード対応 出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
63件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20290360 NA-1132/シルバー/3L+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 3L 132 56 60
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290448 NA-1132/ブルー/S+SK25011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー S 112 48 52
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290475 NA-1132/ブルー/M+SK25011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー M 116 50 54
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290509 NA-1132/ブルー/L+SK25011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー L 120 52 56
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290536 NA-1132/ブルー/2L+SK25011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 2L 124 54 58
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290570 NA-1132/ブルー/3L+SK25011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 3L 132 56 60
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290597 NA-1132/ブルー/4L+SK25011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 4L 140 58 58
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290631 NA-1132/ブルー/5L+SK25011K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 5L 148 60 58
オープン
39,980
43,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290229 NA-1132/シルバー/S+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290238 NA-1132/シルバー/S+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290247 NA-1132/シルバー/S+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290256 NA-1132/シルバー/M+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290265 NA-1132/シルバー/M+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290281 NA-1132/シルバー/M+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290290 NA-1132/シルバー/L+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290299 NA-1132/シルバー/L+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290308 NA-1132/シルバー/L+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290317 NA-1132/シルバー/2L+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290326 NA-1132/シルバー/2L+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290335 NA-1132/シルバー/2L+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290351 NA-1132/シルバー/3L+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290369 NA-1132/シルバー/3L+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290378 NA-1132/シルバー/4L+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290387 NA-1132/シルバー/4L+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290396 NA-1132/シルバー/4L+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290405 NA-1132/シルバー/5L+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290421 NA-1132/シルバー/5L+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290430 NA-1132/シルバー/5L+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290439 NA-1132/ブルー/S+SK25011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290457 NA-1132/ブルー/S+SK25011N50 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290466 NA-1132/ブルー/M+SK25011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290491 NA-1132/ブルー/M+SK25011N50 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290500 NA-1132/ブルー/L+SK25011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290518 NA-1132/ブルー/L+SK25011N50 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290527 NA-1132/ブルー/2L+SK25011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290545 NA-1132/ブルー/2L+SK25011N50 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290561 NA-1132/ブルー/3L+SK25011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290579 NA-1132/ブルー/3L+SK25011N50 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290588 NA-1132/ブルー/4L+SK25011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290606 NA-1132/ブルー/4L+SK25011N50 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290615 NA-1132/ブルー/5L+SK25011K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290640 NA-1132/ブルー/5L+SK25011N50 【ウェア】ブルー【デバイス】ブルー 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290649 NA-1132/ネイビー/S+SK25011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290658 NA-1132/ネイビー/S+SK25011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290667 NA-1132/ネイビー/S+SK25011N50 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290676 NA-1132/ネイビー/M+SK25011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290685 NA-1132/ネイビー/M+SK25011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290701 NA-1132/ネイビー/M+SK25011N50 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290710 NA-1132/ネイビー/L+SK25011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290719 NA-1132/ネイビー/L+SK25011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする