Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V
段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ
さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
定格容量6500mAh(46.8wh)
連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】8【6V】12【5V】18【3.3V】24以上
充電時間約8時間(LIACRの場合)
商品タイプポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様)
内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。