Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット (防水)

Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット (防水) NSP

綿100%の優しい肌触り。
脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。

動作時間24時間以上/3.3V、約12時間/5.0V、約8時間/6.0V、約6時間/7.2V 最大風量(L/sec)【7.2V時】58.0【6.0V時】50.0【5.0V時】44.0【3.3V時】30.0 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20281305 NA-2163/シルバー/S+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック S 112 48 54
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281321 NA-2163/シルバー/M+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック M 116 50 56
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281330 NA-2163/シルバー/L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック L 120 52 58
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281339 NA-2163/シルバー/2L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 2L 124 54 60
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281348 NA-2163/シルバー/3L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 3L 132 56 62
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281357 NA-2163/シルバー/4L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 4L 140 58 60
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281375 NA-2163/ネイビー/S+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック S 112 48 54
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281391 NA-2163/ネイビー/M+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック M 116 50 56
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281400 NA-2163/ネイビー/L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック L 120 52 58
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281409 NA-2163/ネイビー/2L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 2L 124 54 60
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281418 NA-2163/ネイビー/3L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 3L 132 56 62
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281427 NA-2163/ネイビー/4L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 4L 140 58 60
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281436 NA-2163/ネイビー/5L+SK24011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 5L 148 60 60
オープン
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20281366 NA-2163/シルバー/5L+SK24011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 5L 148 60 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする