Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形)

Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 14.4V (ジャック丸形) NSP

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ
背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。
ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい

モード
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
最大風量(L/sec)【11.0V/ゆらぎモード】48.8-62.0【11.0V/連続モード】62【14.4V/ターボモード】76【6.0V】36【8.2V】48.8 駆動時間(時間)【11.0V/ゆらぎモード】6.8【11.0V/連続モード】4.4【14.4V/ターボモード】4.9【6.0V】17【8.2V】8.5 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
84件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20280061 NA-4163/シルバー/S+SK23021K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック S 112 48 54
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280070 NA-4163/シルバー/S+SK23021K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー S 112 48 54
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280079 NA-4163/シルバー/S+SK23021R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド S 112 48 54
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280088 NA-4163/シルバー/S+SK23021K70 【ウェア】シルバー【デバイス】チャコールグレー S 112 48 54
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280097 NA-4163/シルバー/M+SK23021K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック M 116 50 56
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280106 NA-4163/シルバー/M+SK23021K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー M 116 50 56
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280115 NA-4163/シルバー/M+SK23021R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド M 116 50 56
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280131 NA-4163/シルバー/M+SK23021K70 【ウェア】シルバー【デバイス】チャコールグレー M 116 50 56
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280140 NA-4163/シルバー/L+SK23021K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック L 120 52 58
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280149 NA-4163/シルバー/L+SK23021K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー L 120 52 58
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280158 NA-4163/シルバー/L+SK23021R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド L 120 52 58
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280167 NA-4163/シルバー/L+SK23021K70 【ウェア】シルバー【デバイス】チャコールグレー L 120 52 58
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280176 NA-4163/シルバー/2L+SK23021K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 2L 124 54 60
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280185 NA-4163/シルバー/2L+SK23021K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 2L 124 54 60
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280201 NA-4163/シルバー/2L+SK23021R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド 2L 124 54 60
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280210 NA-4163/シルバー/2L+SK23021K70 【ウェア】シルバー【デバイス】チャコールグレー 2L 124 54 60
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280219 NA-4163/シルバー/3L+SK23021K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 3L 132 56 62
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280228 NA-4163/シルバー/3L+SK23021K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 3L 132 56 62
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280237 NA-4163/シルバー/3L+SK23021R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド 3L 132 56 62
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280246 NA-4163/シルバー/3L+SK23021K70 【ウェア】シルバー【デバイス】チャコールグレー 3L 132 56 62
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280255 NA-4163/シルバー/4L+SK23021K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 4L 140 58 60
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280271 NA-4163/シルバー/4L+SK23021K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 4L 140 58 60
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280280 NA-4163/シルバー/4L+SK23021R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド 4L 140 58 60
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280289 NA-4163/シルバー/4L+SK23021K70 【ウェア】シルバー【デバイス】チャコールグレー 4L 140 58 60
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280298 NA-4163/シルバー/5L+SK23021K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 5L 148 60 60
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280307 NA-4163/シルバー/5L+SK23021K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 5L 148 60 60
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280316 NA-4163/シルバー/5L+SK23021R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド 5L 148 60 60
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280325 NA-4163/シルバー/5L+SK23021K70 【ウェア】シルバー【デバイス】チャコールグレー 5L 148 60 60
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280341 NA-4163/ブルー/S+SK23021K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック S 112 48 54
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280350 NA-4163/ブルー/S+SK23021K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー S 112 48 54
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280359 NA-4163/ブルー/S+SK23021R70 【ウェア】ブルー【デバイス】レッド S 112 48 54
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280368 NA-4163/ブルー/S+SK23021K70 【ウェア】ブルー【デバイス】チャコールグレー S 112 48 54
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280377 NA-4163/ブルー/M+SK23021K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック M 116 50 56
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280386 NA-4163/ブルー/M+SK23021K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー M 116 50 56
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280395 NA-4163/ブルー/M+SK23021R70 【ウェア】ブルー【デバイス】レッド M 116 50 56
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280411 NA-4163/ブルー/M+SK23021K70 【ウェア】ブルー【デバイス】チャコールグレー M 116 50 56
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280420 NA-4163/ブルー/L+SK23021K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック L 120 52 58
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280429 NA-4163/ブルー/L+SK23021K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー L 120 52 58
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280438 NA-4163/ブルー/L+SK23021R70 【ウェア】ブルー【デバイス】レッド L 120 52 58
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280447 NA-4163/ブルー/L+SK23021K70 【ウェア】ブルー【デバイス】チャコールグレー L 120 52 58
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280456 NA-4163/ブルー/2L+SK23021K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 2L 124 54 60
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280465 NA-4163/ブルー/2L+SK23021K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 2L 124 54 60
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280481 NA-4163/ブルー/2L+SK23021R70 【ウェア】ブルー【デバイス】レッド 2L 124 54 60
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280490 NA-4163/ブルー/2L+SK23021K70 【ウェア】ブルー【デバイス】チャコールグレー 2L 124 54 60
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280499 NA-4163/ブルー/3L+SK23021K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 3L 132 56 62
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280508 NA-4163/ブルー/3L+SK23021K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 3L 132 56 62
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280517 NA-4163/ブルー/3L+SK23021R70 【ウェア】ブルー【デバイス】レッド 3L 132 56 62
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280526 NA-4163/ブルー/3L+SK23021K70 【ウェア】ブルー【デバイス】チャコールグレー 3L 132 56 62
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280535 NA-4163/ブルー/4L+SK23021K90 【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック 4L 140 58 60
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20280551 NA-4163/ブルー/4L+SK23021K50 【ウェア】ブルー【デバイス】グレー 4L 140 58 60
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする