Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 18V

Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 18V - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 18V - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 18V - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 18V - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 18V - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 18V - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 18V - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 18V - NSP

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ
背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。
ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい

モード
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
最大風量(L/sec)【10.0V/ゆらぎモード】50.0-62.0【10.0V/連続モード】62【15.0V】90【18.0V/ターボモード】106【6.0V】39駆動時間(時間)【10.0V/ゆらぎモード】11.2【10.0V/連続モード】8.4【15.0V】1.5+3.9(15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作)【18.0V/ターボモード】5.1【6.0V】24以上内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20285189NA-4163/シルバー/S+SK23011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックS1124854
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285198NA-4163/シルバー/S+SK23011K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレーS1124854
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285207NA-4163/シルバー/S+SK23011R70【ウェア】シルバー【デバイス】レッドS1124854
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285216NA-4163/シルバー/M+SK23011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックM1165056
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285225NA-4163/シルバー/M+SK23011K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレーM1165056
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285241NA-4163/シルバー/M+SK23011R70【ウェア】シルバー【デバイス】レッドM1165056
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285250NA-4163/シルバー/L+SK23011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラックL1205258
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285259NA-4163/シルバー/L+SK23011K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレーL1205258
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285268NA-4163/シルバー/L+SK23011R70【ウェア】シルバー【デバイス】レッドL1205258
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285277NA-4163/シルバー/2L+SK23011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック2L1245460
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285286NA-4163/シルバー/2L+SK23011K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレー2L1245460
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285295NA-4163/シルバー/2L+SK23011R70【ウェア】シルバー【デバイス】レッド2L1245460
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285311NA-4163/シルバー/3L+SK23011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック3L1325662
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285320NA-4163/シルバー/3L+SK23011K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレー3L1325662
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285329NA-4163/シルバー/3L+SK23011R70【ウェア】シルバー【デバイス】レッド3L1325662
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285338NA-4163/シルバー/4L+SK23011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック4L1405860
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285347NA-4163/シルバー/4L+SK23011K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレー4L1405860
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285356NA-4163/シルバー/4L+SK23011R70【ウェア】シルバー【デバイス】レッド4L1405860
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285365NA-4163/シルバー/5L+SK23011K90【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック5L1486060
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285381NA-4163/シルバー/5L+SK23011K50【ウェア】シルバー【デバイス】グレー5L1486060
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285390NA-4163/シルバー/5L+SK23011R70【ウェア】シルバー【デバイス】レッド5L1486060
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285399NA-4163/ブルー/S+SK23011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックS1124854
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285408NA-4163/ブルー/S+SK23011K50【ウェア】ブルー【デバイス】グレーS1124854
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285417NA-4163/ブルー/S+SK23011R70【ウェア】ブルー【デバイス】レッドS1124854
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285426NA-4163/ブルー/M+SK23011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックM1165056
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285435NA-4163/ブルー/M+SK23011K50【ウェア】ブルー【デバイス】グレーM1165056
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285451NA-4163/ブルー/M+SK23011R70【ウェア】ブルー【デバイス】レッドM1165056
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285460NA-4163/ブルー/L+SK23011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラックL1205258
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285469NA-4163/ブルー/L+SK23011K50【ウェア】ブルー【デバイス】グレーL1205258
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285478NA-4163/ブルー/L+SK23011R70【ウェア】ブルー【デバイス】レッドL1205258
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285487NA-4163/ブルー/2L+SK23011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック2L1245460
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285496NA-4163/ブルー/2L+SK23011K50【ウェア】ブルー【デバイス】グレー2L1245460
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285505NA-4163/ブルー/2L+SK23011R70【ウェア】ブルー【デバイス】レッド2L1245460
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285521NA-4163/ブルー/3L+SK23011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック3L1325662
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285530NA-4163/ブルー/3L+SK23011K50【ウェア】ブルー【デバイス】グレー3L1325662
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285539NA-4163/ブルー/3L+SK23011R70【ウェア】ブルー【デバイス】レッド3L1325662
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285548NA-4163/ブルー/4L+SK23011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック4L1405860
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285557NA-4163/ブルー/4L+SK23011K50【ウェア】ブルー【デバイス】グレー4L1405860
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285566NA-4163/ブルー/4L+SK23011R70【ウェア】ブルー【デバイス】レッド4L1405860
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285575NA-4163/ブルー/5L+SK23011K90【ウェア】ブルー【デバイス】ブラック5L1486060
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285591NA-4163/ブルー/5L+SK23011K50【ウェア】ブルー【デバイス】グレー5L1486060
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285600NA-4163/ブルー/5L+SK23011R70【ウェア】ブルー【デバイス】レッド5L1486060
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285609NA-4163/ネイビー/S+SK23011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックS1124854
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285618NA-4163/ネイビー/S+SK23011K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレーS1124854
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285627NA-4163/ネイビー/S+SK23011R70【ウェア】ネイビー【デバイス】レッドS1124854
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285636NA-4163/ネイビー/M+SK23011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックM1165056
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285645NA-4163/ネイビー/M+SK23011K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレーM1165056
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285661NA-4163/ネイビー/M+SK23011R70【ウェア】ネイビー【デバイス】レッドM1165056
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285670NA-4163/ネイビー/L+SK23011K90【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラックL1205258
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285679NA-4163/ネイビー/L+SK23011K50【ウェア】ネイビー【デバイス】グレーL1205258
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする