Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 18V

Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 18V NSP

綿100%の優しい肌触り。
脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。

モード
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
最大風量(L/sec)【10.0V/ゆらぎモード】50.0-62.0【10.0V/連続モード】62【15.0V】90【18.0V/ターボモード】106【6.0V】39 駆動時間(時間)【10.0V/ゆらぎモード】11.2【10.0V/連続モード】8.4【15.0V】1.5+3.9(15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作)【18.0V/ターボモード】5.1【6.0V】24以上 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
42件中 1~42件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20284769 NA-2163/シルバー/S+SK23011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック S 112 48 54
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284778 NA-2163/シルバー/S+SK23011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー S 112 48 54
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284787 NA-2163/シルバー/S+SK23011R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド S 112 48 54
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284796 NA-2163/シルバー/M+SK23011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック M 116 50 56
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284805 NA-2163/シルバー/M+SK23011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー M 116 50 56
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284821 NA-2163/シルバー/M+SK23011R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド M 116 50 56
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284830 NA-2163/シルバー/L+SK23011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック L 120 52 58
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284839 NA-2163/シルバー/L+SK23011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー L 120 52 58
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284848 NA-2163/シルバー/L+SK23011R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド L 120 52 58
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284857 NA-2163/シルバー/2L+SK23011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 2L 124 54 60
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284866 NA-2163/シルバー/2L+SK23011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 2L 124 54 60
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284875 NA-2163/シルバー/2L+SK23011R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド 2L 124 54 60
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284891 NA-2163/シルバー/3L+SK23011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 3L 132 56 62
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284900 NA-2163/シルバー/3L+SK23011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 3L 132 56 62
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284909 NA-2163/シルバー/3L+SK23011R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド 3L 132 56 62
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284918 NA-2163/シルバー/4L+SK23011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 4L 140 58 60
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284927 NA-2163/シルバー/4L+SK23011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 4L 140 58 60
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284936 NA-2163/シルバー/4L+SK23011R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド 4L 140 58 60
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284979 NA-2163/ネイビー/S+SK23011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック S 112 48 54
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284988 NA-2163/ネイビー/S+SK23011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー S 112 48 54
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284997 NA-2163/ネイビー/S+SK23011R70 【ウェア】ネイビー【デバイス】レッド S 112 48 54
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285006 NA-2163/ネイビー/M+SK23011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック M 116 50 56
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285015 NA-2163/ネイビー/M+SK23011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー M 116 50 56
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285031 NA-2163/ネイビー/M+SK23011R70 【ウェア】ネイビー【デバイス】レッド M 116 50 56
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285040 NA-2163/ネイビー/L+SK23011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック L 120 52 58
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285049 NA-2163/ネイビー/L+SK23011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー L 120 52 58
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285058 NA-2163/ネイビー/L+SK23011R70 【ウェア】ネイビー【デバイス】レッド L 120 52 58
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285067 NA-2163/ネイビー/2L+SK23011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 2L 124 54 60
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285076 NA-2163/ネイビー/2L+SK23011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー 2L 124 54 60
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285085 NA-2163/ネイビー/2L+SK23011R70 【ウェア】ネイビー【デバイス】レッド 2L 124 54 60
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285101 NA-2163/ネイビー/3L+SK23011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 3L 132 56 62
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285110 NA-2163/ネイビー/3L+SK23011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー 3L 132 56 62
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285119 NA-2163/ネイビー/3L+SK23011R70 【ウェア】ネイビー【デバイス】レッド 3L 132 56 62
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285128 NA-2163/ネイビー/4L+SK23011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 4L 140 58 60
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285137 NA-2163/ネイビー/4L+SK23011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー 4L 140 58 60
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285146 NA-2163/ネイビー/4L+SK23011R70 【ウェア】ネイビー【デバイス】レッド 4L 140 58 60
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285155 NA-2163/ネイビー/5L+SK23011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 5L 148 60 60
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285171 NA-2163/ネイビー/5L+SK23011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー 5L 148 60 60
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20285180 NA-2163/ネイビー/5L+SK23011R70 【ウェア】ネイビー【デバイス】レッド 5L 148 60 60
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284945 NA-2163/シルバー/5L+SK23011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 5L 148 60 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284961 NA-2163/シルバー/5L+SK23011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 5L 148 60 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20284970 NA-2163/シルバー/5L+SK23011R70 【ウェア】シルバー【デバイス】レッド 5L 148 60 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする