Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 25V

Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 25V NSP

綿100%の優しい肌触り。
脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。

出力電圧(V)25 / 20 / 15 / 12 動作時間【25V】2時間【20V】3.5時間【15V】8時間【12V】16時間 最大風量(L/sec)【25V】103【20V】82【15V】60【12V】48 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
42件中 1~42件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20287508 NA-2163/シルバー/S+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー S 112 48 54
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287535 NA-2163/シルバー/M+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー M 116 50 56
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287569 NA-2163/シルバー/L+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー L 120 52 58
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287596 NA-2163/シルバー/2L+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 2L 124 54 60
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287630 NA-2163/シルバー/3L+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 3L 132 56 62
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287657 NA-2163/シルバー/4L+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 4L 140 58 60
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287718 NA-2163/ネイビー/S+SK25011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー S 112 48 54
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287745 NA-2163/ネイビー/M+SK25011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー M 116 50 56
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287779 NA-2163/ネイビー/L+SK25011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー L 120 52 58
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287806 NA-2163/ネイビー/2L+SK25011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー 2L 124 54 60
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287840 NA-2163/ネイビー/3L+SK25011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー 3L 132 56 62
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287867 NA-2163/ネイビー/4L+SK25011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー 4L 140 58 60
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287901 NA-2163/ネイビー/5L+SK25011K50 【ウェア】ネイビー【デバイス】グレー 5L 148 60 60
オープン
36,980
40,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287499 NA-2163/シルバー/S+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック S 112 48 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287517 NA-2163/シルバー/S+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー S 112 48 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287526 NA-2163/シルバー/M+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック M 116 50 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287551 NA-2163/シルバー/M+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー M 116 50 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287560 NA-2163/シルバー/L+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック L 120 52 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287578 NA-2163/シルバー/L+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー L 120 52 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287587 NA-2163/シルバー/2L+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 2L 124 54 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287605 NA-2163/シルバー/2L+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー 2L 124 54 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287621 NA-2163/シルバー/3L+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 3L 132 56 62
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287639 NA-2163/シルバー/3L+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー 3L 132 56 62
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287648 NA-2163/シルバー/4L+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 4L 140 58 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287666 NA-2163/シルバー/4L+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー 4L 140 58 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287675 NA-2163/シルバー/5L+SK25011K90 【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック 5L 148 60 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287691 NA-2163/シルバー/5L+SK25011K50 【ウェア】シルバー【デバイス】グレー 5L 148 60 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287700 NA-2163/シルバー/5L+SK25011N50 【ウェア】シルバー【デバイス】ブルー 5L 148 60 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287709 NA-2163/ネイビー/S+SK25011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック S 112 48 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287727 NA-2163/ネイビー/S+SK25011N50 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー S 112 48 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287736 NA-2163/ネイビー/M+SK25011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック M 116 50 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287761 NA-2163/ネイビー/M+SK25011N50 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー M 116 50 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287770 NA-2163/ネイビー/L+SK25011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック L 120 52 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287788 NA-2163/ネイビー/L+SK25011N50 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー L 120 52 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287797 NA-2163/ネイビー/2L+SK25011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 2L 124 54 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287815 NA-2163/ネイビー/2L+SK25011N50 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー 2L 124 54 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287831 NA-2163/ネイビー/3L+SK25011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 3L 132 56 62
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287849 NA-2163/ネイビー/3L+SK25011N50 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー 3L 132 56 62
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287858 NA-2163/ネイビー/4L+SK25011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 4L 140 58 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287876 NA-2163/ネイビー/4L+SK25011N50 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー 4L 140 58 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287885 NA-2163/ネイビー/5L+SK25011K90 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブラック 5L 148 60 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20287910 NA-2163/ネイビー/5L+SK25011N50 【ウェア】ネイビー【デバイス】ブルー 5L 148 60 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする