Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン

Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン NSP Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン NSP

綿100%の優しい肌触り。
脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。

連続使用時間(時間)(FAN2300B使用時)【7.2V】4【6V】6【5V】9【3.3V】20【ゆらぎモード】4.6 充電時間8時間(LIACRの場合) モード【ゆらぎモード】出力電圧7.2Vと6.0Vが3秒間隔で緩やかに変えて、7.2Vで使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 バッテリー容量(mAh)【BTSP1】6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)【3.3V】20【5.0V】28.2【6.0V】32.6【7.2V】36.6 駆動時間(時間)【3.3V】20【5.0V】9【6.0V】6【7.2V】4【ゆらぎモード】4.6 内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20276841 NA-2163/シルバー/S+SKNA301 【ウェア】シルバー S 112 48 54
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276850 NA-2163/シルバー/M+SKNA301 【ウェア】シルバー M 116 50 56
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276859 NA-2163/シルバー/L+SKNA301 【ウェア】シルバー L 120 52 58
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276868 NA-2163/シルバー/2L+SKNA301 【ウェア】シルバー 2L 124 54 60
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276877 NA-2163/シルバー/3L+SKNA301 【ウェア】シルバー 3L 132 56 62
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276886 NA-2163/シルバー/4L+SKNA301 【ウェア】シルバー 4L 140 58 60
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276895 NA-2163/シルバー/5L+SKNA301 【ウェア】シルバー 5L 148 60 60
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276911 NA-2163/ネイビー/S+SKNA301 【ウェア】ネイビー S 112 48 54
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276920 NA-2163/ネイビー/M+SKNA301 【ウェア】ネイビー M 116 50 56
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276929 NA-2163/ネイビー/L+SKNA301 【ウェア】ネイビー L 120 52 58
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276938 NA-2163/ネイビー/2L+SKNA301 【ウェア】ネイビー 2L 124 54 60
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276947 NA-2163/ネイビー/3L+SKNA301 【ウェア】ネイビー 3L 132 56 62
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276956 NA-2163/ネイビー/4L+SKNA301 【ウェア】ネイビー 4L 140 58 60
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20276965 NA-2163/ネイビー/5L+SKNA301 【ウェア】ネイビー 5L 148 60 60
オープン
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする