リス リスの 厨房用品 リスの キッチン・調理用品 リスの ボール・ざる・漬物・米びつ つけもの樽 押蓋 角54・72・90型用 材質PP つけもの樽 押蓋 角54・72・90型用 注文コード 20295305 漬物を漬ける際に重石の間に入れて使用します。 溝がついておりますので重石を載せた際に固定することが出来ます。 材質PP 色アイボリー 質量(g)388 サイズ(mm)485×310×9 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GTAL218 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20295305 GTAL218 オープン ¥829 ¥829 ¥912 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ボール・ざる・漬物・米びつ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー L 電子レンジ対応 ブラック 山崎実業 税込¥1,485 ¥1,350 バスケットへ サラダスピナー リス 税込¥1,648 ¥1,498 ハイペット リス 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ランドリーメイト Richell(リッチェル) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ トレー型底付ざる 井上金網 税込¥956~ ¥869~ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー 5点セット 電子レンジ対応 ブラック 山崎実業 税込¥3,300 ¥3,000 バスケットへ トトノ 引き出し用 米びつR 10kg Richell(リッチェル) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ ボールコランダーセット リス 税込¥923 ¥839 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー S 電子レンジ対応 ホワイト 山崎実業 税込¥605 ¥550 バスケットへ ハイペット R-40 リス 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー M 電子レンジ対応 ホワイト 山崎実業 税込¥880 ¥800 バスケットへ ガラス ミニ浅漬鉢CL cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー 3点セット 電子レンジ対応 ホワイト 山崎実業 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー S 電子レンジ対応 ブラック 山崎実業 税込¥605 ¥550 バスケットへ 浅漬けメーカー リス 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ハイペット R-30 リス 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー L 電子レンジ対応 ホワイト 山崎実業 税込¥1,485 ¥1,350 バスケットへ ガラス 浅漬鉢 CL cotta 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ つけもの樽 押蓋 角54・72・90型用 リス 税込¥912 ¥829 バスケットへ トトノ 引き出し用 米びつR 5kg Richell(リッチェル) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品ボール・ざる・漬物・米びつ漬物樽・漬物容器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります ザル・カゴ(手なし) てぼ・煮ざる ボウル 米びつ 漬物樽・漬物容器 野菜水切り器 片手ザル・すくいザル・揚げザル 両手ザル・揚げザル 盆ザル・ためざる タライ・タル 干し網 洗米用品 ざる置台 シェアする マイページ 最近見た商品