履けるマイクロモップ ブラウン
履けるマイクロモップは、履いて、歩いて床がピカピカになるモップです。素足で履いても使えます。調理中に少しこぼしたり水がはねたりなどティッシュや雑巾を出すのがめんどくさい時にも足で拭けるので楽ちんです。お持ちのスリッパにはめ込んで使用することもできます。
用途日常生活での清掃に。
色ブラウン
寸法(cm)24×13×4
適合サイズ(cm)【ワイパー】26×12まで【スリッパ】28×12まで
内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |