クリーンストッカー CKP
通気性が良く、臭いがこもりにくいパンチング仕様。ブラックカラーで建物になじむ。
通気性抜群!中身が見えるため防犯性も高いデザイン。:アルミ樹脂複合版の資格の穴のパンチングパネルを全面に採用しているため、通気性が抜群です。ゴミ収集庫の中身が見えやすいことで、不審物や危険物に気づきやすくなり、防犯性が向上します。パンチングの角穴サイズは7mm×7mmです。
扉操作の安全性と使いやすさを考慮した蝶番を採用。:安全性を考慮した「トルクヒンジ」を採用。扉を開けるときには軽く、閉める際には勢いよく閉まらないので、指などをはさむ危険性を低減できます。扉の開口が大きいため、ごみを入れやすい環境です。
底板がないためお掃除がしやすい。」底板がないため、床の掃除を直接行うことが可能。常に清潔に保つことができ、メンテナンスの手間が軽減されます。
建物に馴染みやすいブラックカラー:モダンスタイルの建物に馴染みやすいブラックカラー。集合住宅だけでなく、個人使用として戸建て住宅にも設置いただけます。
組立カンタン:アルミフレーム、ジョイント材、パネルをはめるだけの簡単な組立です。(※トルクヒンジを除く)軽量のため、組立が容易です。
注意
※転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ず行ってください。倒壊または破損の原因となります。(アンカーボルト付属)※屋上・ベランダなどの強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。
※施錠する場合は、ワイヤー等を別途ご用意ください。パンチング角穴が7mmであるため、サイズに合うものをご使用ください。
※傾斜や勾配のある場所には設置しないでください。
※お客様組立品です。
※45Lゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。
※世帯数は集積可能容量/ファミリー1世帯当たり45Lゴミ袋2袋で算出した目安です。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。