SMC
AF50-D Series エアフィルタ
ボディサイズ
50
管接続口径
1
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
ろ過度(μm)
a:標準外ろ過度、b:2
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
a:ポリカーボネートケース、b:ポリカーボネートケース
表記
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20317346
AF50-10D-7-2-D
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください