曜日別特売

COOLER SHOCK クーラーショック(単品L)

COOLER SHOCK クーラーショック(単品L) - 津田商会COOLER SHOCK クーラーショック(単品L) - 津田商会COOLER SHOCK クーラーショック(単品L) - 津田商会
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

パッケージは熱伝導率に優れたアルミニウムと剛性に優れたポリエチレンとナイロンの3層構造で厚みはわずが約0.2mmです。
これにより内部の冷えた温度を効率的に外部に放出します。
クーラーショックは-7.8℃を長時間維持する保冷剤として設計されています。
氷もクーラーショック含む保冷剤(アイスパック)もそれ自体の温度は冷凍庫の温度(0~-12.2℃)で始まり、冷凍庫から出した時点で温度が上がっていきます。
氷は速く温度が上がり、0℃になってやがて溶けていきますが、Cooler Shockは-7.8℃をキープするように作られているため、クーラーボックス内の保冷効果も長時間キープできます。
クーラーショックは氷と比較した場合、同じ保冷力に必要とする量も少なくて済むので、クーラーボックスの重量は軽減され、スペース効率も向上します。
また、自宅に帰ってからも冷凍庫に戻すだけなので、片づけの手間も軽減されます。
繰り返し使う事ができるため経済的です。

注入量(mL)1660本体質量(g)328時間予冷時間:約12時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)355×38×255内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
注入量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
203142917CSLS1660355×38×255
2,200
1,998
値下げ
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする