100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80NOVA 専売企画品

100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80NOVA 専売企画品 SUZUKID(スズキッド)

誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機と、風に強く・屋外での溶接にも適したシールドガスを使用しない溶接ワイヤ(PF-01)とハンマーヘッドブラシ(P-834)付きのMonotaROオリジナルセット品です。
指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。
薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。
インチング機能付き、MMA(手棒溶接)機能付きです。
自動車板金、農機具、軽天、建築金物などの軟鋼溶接用のワイヤは、軟鋼素材の溶接に使用します。

用途軟鋼用ノンガスワイヤ(PF-01)・ハンマーヘッドブラシ(P-834)つきでお得なセットです。 セット内容溶接機:SAYI-80N、軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤー:0.8Φ×0.8Kg(PF-01)、ハンマーヘッドブラシ(P-834) 定格周波数(Hz)50/60Hz 本体質量(kg)7.5 定格入力電圧(V)単相100 適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8 適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350 定格使用率(%)35(100V) 溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5 出力調整DC30~100A/DC10~60A(100V)(半自動/手棒) 内容量1セット
注意
※フラックス入ワイヤによる溶接はヒュームやガスが発生し、吸い込むと人体に害を及ぼし癌の原因となりますので、保護具(マスク等)の着用や十分な換気をしてください。
※スイッチを入れるとワイヤに通電し、人命にかかわりますので、感電に十分注意してください。
※溶接の光線は、目や肌を傷めるので、常時乾いた手袋や保護具、適正なフィルタプレートの付いた遮光面やヘルメット面を使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20616201 SAYI-80NPF
オープン
51,980
57,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする