水銀灯100Wクラスの明るさ!
口金式のLEDです。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
屋内用、電源装置内蔵タイプです。
用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等口金E26仕様屋内用付属品落下防止ワイヤー質量(g)755周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V/29、200V/30定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248レンズクリア照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクター光源寿命約50000時間LED30W入力電圧範囲(V)AC90~277RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4演色指数(Ra)85比較水銀灯100Wクラス内容量1個