直管形UV LEDランプ 工事必須 40形
エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。
《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》
・日亜化学工業製チップを搭載
国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。
・UV-A ピーク波長365nm採用
蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。
蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。
・口金回転機構を搭載
発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。
・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能
導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。
エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。
・低ノイズ「CISPR 15」に準拠
EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。
電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など
内容量1本