柄で選べる コンパクトバスタオル ふんわり無撚糸

柄で選べる コンパクトバスタオル ふんわり無撚糸 林 柄で選べる コンパクトバスタオル ふんわり無撚糸 林

撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。

用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。 パープル 長さ(cm)50×100 混率(%)綿100 ネコ 質量(g/枚)170 内容量1枚
注意
※商品の特性上、毛羽が落ちやすくなっておりますので、洗濯の際には洗濯ネットのご使用を推奨しております。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22771379 CI461905
500
498
548 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする