曜日別特売

座王X ティルト自走型 NA XF7 座幅40 前座46cm

座王X ティルト自走型 NA XF7  座幅40 前座46cm - 日進医療器(車イス)

自走用 座るだけで自動的に背シート調整 オートフィット3Dバックサポート採用車いす
オートフィットシステム バックサポートの「胸郭支持ベルト」「下部胸郭支持ベルト」「ヒップ支持ベルト」が搭乗者の身体にあわせて伸縮し、自動的にフィット。
レッグサポート 足を前に伸ばしていると、骨盤の下側が前方に引っ張られてしまいます。 座王Xのレッグサポート・シート間角度は、ひざがしっかりと屈曲して、骨盤を安定させるように設計されています。
座フレーム 座フレームの曲げ形状が体を前後にずれないようにサポート。ヒップと太ももが自然におさまります。
広いヒップスペース ヒップを包み込むように支えるための、広いヒップサポート幅を確保しています。
スリム&コンパクト 全幅をコンパクトにおさえ、屋内の通路でも使いやすくしました。
スイングイン・アウト機能 脚部はスイングイン・アウトおよび上方向に取り外しができます。
バックサポート高簡単調整 インナーベルトを通すパーツの高さをかえるだけで、簡単にバックサポート高を調整できます。(3段階、2cmピッチ)
握りやすいハンドリム 幅広で内側にも波型がついた、握りやすいハンドリムを採用しています。
ノーパンクの後輪でいつでも安心 座王Xの後輪タイヤにはノーパンクの「エアリー」を採用しています。 ※エアリー(インナー)の推奨交換時期は2年間です。

ブラック寸法(cm)座幅40-前座46内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22772876NA-XF7
233,200
229,800
非課税商品
229,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする