コージーピクニックマット 1.8m×1.8m

コージーピクニックマット  1.8m×1.8m - アーテック[学校教材・教育玩具]コージーピクニックマット  1.8m×1.8m - アーテック[学校教材・教育玩具]コージーピクニックマット  1.8m×1.8m - アーテック[学校教材・教育玩具]コージーピクニックマット  1.8m×1.8m - アーテック[学校教材・教育玩具]コージーピクニックマット  1.8m×1.8m - アーテック[学校教材・教育玩具]コージーピクニックマット  1.8m×1.8m - アーテック[学校教材・教育玩具]

どんなシーンでも馴染むくすみカラーのピクニックマット
くすみカラーのかわいいピクニックマットです。家族や友達など少人数で使える定番サイズの大きさです。シンプルなくすみカラーで、おしゃれなピクニックにもおすすめです。芝生や砂利がつきにくく、キャンプやアウトドアにも幅広く使えます。レジャーシートやブルーシートに特有のテカリ(光沢感)を抑えたマット仕上げ。・安心の防水仕様:地面が湿っていても快適に過ごせます。食べこぼしや飲みこぼしもすぐに拭きとれます。
材質:ポリエチレン。サイズ:180×180cm

用途こどもの日の飾りつけや保育園・学校の行事やワークショップに。材質ポリエチレンオールドイエロー寸法(cm)180×180形態1個梱包:袋入り内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281613674176
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする