曜日別特売

ビデオチャット機能搭載見守りカメラ LEDランプ付 VC-i

ビデオチャット機能搭載見守りカメラ LEDランプ付 VC-i - 日東ビデオチャット機能搭載見守りカメラ LEDランプ付 VC-i - 日東ビデオチャット機能搭載見守りカメラ LEDランプ付 VC-i - 日東ビデオチャット機能搭載見守りカメラ LEDランプ付 VC-i - 日東ビデオチャット機能搭載見守りカメラ LEDランプ付 VC-i - 日東

ビデオチャット機能搭載見守りカメラ LEDランプ付 VC-iは、バッテリー内蔵で配線不要、手軽に持ち運び可能なカメラです。カメラとスマホで顔を合わせたスムーズなコミュニケーションが可能なビデオチャット機能を搭載。コールボタンを搭載しておりボタンを押すだけで簡単に呼び出しができ、カメラからスマホに着信が入ります。停電時の防災ランプやナイトライトにも使える便利な照明(LEDランプ)機能があります。

用途自宅・施設などでの防犯に。仕様アラーム検知:動体検知、人体検知、AIスマート検知セット内容本体、USBアダプター、USBケーブル、ビス、取扱説明書電源(V)DC5±5%接続方法APモード/QRコードレンズ4.0mm/F2.0センサー1/2.7インチ 1080PプログレッシブスキャンCMOS動作環境動作温度:マイナス10~55℃ 動作湿度<90%寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.3×8.3×10.7バッテリー容量(mAh)2000ストレージMicroSDカード(最大256GB)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24491358RL121C
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする