カーボーイ カーボーイの 安全用品 カーボーイの コーナーガード・クッション カーボーイの その他コーナーガード・クッション 安心クッション用強力両面テープ 安心クッション用強力両面テープ 注文コード 24493011 注文コード 24493011 安心クッションを強力に粘着できる両面テープです。 用途安心クッションの取り付けに。 トラスコ品番691-5391 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.2 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)30 粘着力(N/10mm)5.88 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AC-231 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24493011 AC-231 ¥1,550 ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コーナーガード・クッション の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スーパータイガード 仙台銘板 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カチッと隊 仙台銘板 税込¥439~ ¥399~ トラクッションロール 仙台銘板 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ H鋼先端ソフトガード 仙台銘板 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 安心クッションSTRONG コーナー用極細 カーボーイ 税込¥263~ ¥239~ コーナーガード150W 仙台銘板 税込¥1,978 ¥1,798 ターミナルゴム JB(日本ボデーパーツ工業) 税込¥14,278~ ¥12,980~ 安心クッションSTRONG みつあし カーボーイ 税込¥197 ¥179 H鋼フランジガード 仙台銘板 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ フォークリフト爪保護カバー(マグネットシート付) フォークリフト爪保護カバー(マグネットシート) セーフラン安全用品 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ コーナーガード HOJO 税込¥505 ¥459 コーナーガード(反射タイプ) 仙台銘板 税込¥2,088~ ¥1,898~ トラ柄クッション 反射タイプ 日本緑十字社 税込¥2,638~ ¥2,398~ L型クッション 仙台銘板 税込¥879 ¥799 バスケットへ ミニデーガード 仙台銘板 税込¥593 ¥539 バスケットへ 安心クッションL字型 STRONG 屋外対応 カーボーイ 税込¥879~ ¥799~ 安全クッション(汎用型) 信栄物産 税込¥1,428~ ¥1,298~ ワンタッチコーナー 仙台銘板 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ デーガード 仙台銘板 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ガード隊 仙台銘板 税込¥373~ ¥339~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全用品コーナーガード・クッションその他コーナーガード・クッション 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります 平型 L字型 パイプ型 H鋼型・はさみ型 半月型・かまぼこ型・山型 コーナー用 ジャバラマット フォークリフト用 その他コーナーガード・クッション シェアする マイページ 最近見た商品