曜日別特売

The tough 空調風神服チタンベスト ファンバッテリーセット

The tough 空調風神服チタンベスト ファンバッテリーセット - アタックベースThe tough 空調風神服チタンベスト ファンバッテリーセット - アタックベースThe tough 空調風神服チタンベスト ファンバッテリーセット - アタックベースThe tough 空調風神服チタンベスト ファンバッテリーセット - アタックベースThe tough 空調風神服チタンベスト ファンバッテリーセット - アタックベースThe tough 空調風神服チタンベスト ファンバッテリーセット - アタックベースThe tough 空調風神服チタンベスト ファンバッテリーセット - アタックベースThe tough 空調風神服チタンベスト ファンバッテリーセット - アタックベース

胸ポケットのディテールを備えたあらゆるシーンに幅広く活用できるサイドファンウェア。
炎天下の身体を日光から守る裏チタン加工を搭載。涼風が循環するオーバーフィットシルエット。
空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec ACアダプター RD9585セット付

用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア充電時間(時間)3.5厚さ(mm)【ファン】40質量(g)【ファン】89容量(g)【バッテリー】340混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※・つけ置きや手洗いはお避けください。
※・弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※・タンブラー乾燥はしないでください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24493257870020Sベージュ1086242
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
24493187870020Sネイビー1086242
オープン
取扱い終了
返品不可
24493196870020Mネイビー1126444
オープン
取扱い終了
返品不可
24493205870020Lネイビー1166646
オープン
取扱い終了
返品不可
24493221870020LLネイビー1206848
オープン
取扱い終了
返品不可
244932308700203Lネイビー1287050
オープン
取扱い終了
返品不可
244932398700204Lネイビー1367052
オープン
取扱い終了
返品不可
244932488700205Lネイビー1447054
オープン
取扱い終了
返品不可
24493266870020Mベージュ1126444
オープン
取扱い終了
返品不可
24493275870020Lベージュ1166646
オープン
取扱い終了
返品不可
24493291870020LLベージュ1206848
オープン
取扱い終了
返品不可
244933008700203Lベージュ1287050
オープン
取扱い終了
返品不可
24493309870020Sグレー1086242
オープン
取扱い終了
返品不可
24493318870020Mグレー1126444
オープン
取扱い終了
返品不可
24493327870020Lグレー1166646
オープン
取扱い終了
返品不可
24493336870020LLグレー1206848
オープン
取扱い終了
返品不可
244933458700203Lグレー1287050
オープン
取扱い終了
返品不可
244933618700204Lグレー1367052
オープン
取扱い終了
返品不可
244933708700205Lグレー1447054
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする