曜日別特売

空調風神服チタン半袖ジャケット ファンバッテリーセット

空調風神服チタン半袖ジャケット ファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン半袖ジャケット ファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン半袖ジャケット ファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン半袖ジャケット ファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン半袖ジャケット ファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン半袖ジャケット ファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン半袖ジャケット ファンバッテリーセット - アタックベース空調風神服チタン半袖ジャケット ファンバッテリーセット - アタックベース

こだわりぬいた高襟シルエットが効いたtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、初のフルハーネス対応ハーフスリーブが登場。しなやかなラグラン形状が涼風の路を作り上げる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。袖口は従来よりスマート形状に調整し、涼しさはそのまま作業時の袖のもたつきを改善。
空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付

用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア充電時間(時間)3.5厚さ(mm)【ファン】40質量(g)【ファン】89容量(g)【バッテリー】340混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※・ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※・つけ置きや手洗いはお避けください。
※・弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※・タンブラー乾燥はしないでください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24493948664520空調風神服6645+ファン2個+ファンケーブル+リチウムイオンバッテリー+充電器Mサージネイビー1126444
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
24494009664520空調風神服6645+ファン2個+ファンケーブル+リチウムイオンバッテリー+充電器Sサージオリーブ1086242
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24494079664520空調風神服6645+ファン2個+ファンケーブル+リチウムイオンバッテリー+充電器Sサージグレー1086242
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24494088664520空調風神服6645+ファン2個+ファンケーブル+リチウムイオンバッテリー+充電器Mサージグレー1126444
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24493939664520服のみSサージネイビー1086242
オープン
取扱い終了
返品不可
24493957664520空調風神服6645+ファン2個+ファンケーブル+リチウムイオンバッテリー+充電器Lサージネイビー1166646
オープン
取扱い終了
返品不可
24493966664520空調風神服6645+ファン2個+ファンケーブル+リチウムイオンバッテリー+充電器LLサージネイビー1206848
オープン
取扱い終了
返品不可
24493975664520空調風神服6645+ファン2個+ファンケーブル+リチウムイオンバッテリー+充電器3Lサージネイビー1247050
オープン
取扱い終了
返品不可
24493991664520空調風神服6645+ファン2個+ファンケーブル+リチウムイオンバッテリー+充電器4Lサージネイビー1287052
オープン
取扱い終了
返品不可
24494000664520-5Lサージネイビー1327054
オープン
取扱い終了
返品不可
24494018664520空調風神服6645+ファン2個+ファンケーブル+リチウムイオンバッテリー+充電器Mサージオリーブ1126444
オープン
取扱い終了
返品不可
24494027664520空調風神服6645+ファン2個+ファンケーブル+リチウムイオンバッテリー+充電器Lサージオリーブ1166646
オープン
取扱い終了
返品不可
24494036664520空調風神服6645+ファン2個+ファンケーブル+リチウムイオンバッテリー+充電器LLサージオリーブ1206848
オープン
取扱い終了
返品不可
24494045664520空調風神服6645+ファン2個+ファンケーブル+リチウムイオンバッテリー+充電器3Lサージオリーブ1247050
オープン
取扱い終了
返品不可
24494061664520-4Lサージオリーブ1287052
オープン
取扱い終了
返品不可
24494070664520-5Lサージオリーブ1327054
オープン
取扱い終了
返品不可
24494097664520-Lサージグレー1166646
オープン
取扱い終了
返品不可
24494106664520-LLサージグレー1206848
オープン
取扱い終了
返品不可
24494115664520空調風神服6645+ファン2個+ファンケーブル+リチウムイオンバッテリー+充電器3Lサージグレー1247050
オープン
取扱い終了
返品不可
24494131664520空調風神服6645+ファン2個+ファンケーブル+リチウムイオンバッテリー+充電器4Lサージグレー1287052
オープン
取扱い終了
返品不可
24494140664520-5Lサージグレー1327054
オープン
取扱い終了
返品不可
24494149664520空調風神服6645+ファン2個+ファンケーブル+リチウムイオンバッテリー+充電器Sブラック1086242
オープン
取扱い終了
返品不可
24494158664520空調風神服6645+ファン2個+ファンケーブル+リチウムイオンバッテリー+充電器Mブラック1126444
オープン
取扱い終了
返品不可
24494167664520-Lブラック1166646
オープン
取扱い終了
返品不可
24494176664520-LLブラック1206848
オープン
取扱い終了
返品不可
24494185664520-3Lブラック1247050
オープン
取扱い終了
返品不可
24494201664520-4Lブラック1287052
オープン
取扱い終了
返品不可
24494210664520-5Lブラック1327054
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする