アタックベース
白衣空調風神服半袖ブルゾン ファンバッテリーセット
暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の空調風神服(R)。
空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途
食品関係での作業
厚さ(mm)
【ファン】40
色
ホワイト
質量(g)
【ファン】89
容量(g)
【バッテリー】340
混率(%)
ポリエステル75・綿25
充電時間(時間)
3.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24494289
00520
S
108
59
88~92
45
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24494341
00520
4L
134
71
114~120
54
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24494350
00520
5L
140
71
120~72
55
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24494298
00520
M
112
62
92~96
47
オープン
取扱い終了
返品不可
24494307
00520
L
116
65
96~102
49
オープン
取扱い終了
返品不可
24494316
00520
LL
122
68
102~108
51
オープン
取扱い終了
返品不可
24494325
00520
3L
128
71
108~114
53
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください