曜日別特売

腰道具セット(WSH)シリーズ

腰道具セット(WSH)シリーズ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

セット内容(各1個)
・ワークポジショニング用器具 WP-45DS-1BK
・電工キャンバスハイポーチ ND-860
・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944
・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952
・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O

仕様D環1個セット内容ワークポジショニング用器具 WP-45DS-1BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O材質ポリエステル、スチール(スライドバックル)ブラック&イエローバックルスチールスライドバックル補助ベルト(mm)幅85内容量1セット(5点)
関連資料:(2.97MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24496337WSH-45-1BK
19,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする