腰道具セット(WSH)シリーズ

腰道具セット(WSH)シリーズ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

セット内容(各1個)
・ワークポジショニング用器具 WP-R96DS-2BK
・電工キャンバスハイポーチ ND-860
・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944
・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952
・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O
・梱包仕様
個装梱包:個装箱・シール
個装サイズ・質量:W460×D320×H210mm・2.6kg
・1個口
・原産国:日本・中国

仕様D環2個セット内容ワークポジショニング用器具 WP-R96DS-2BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-Oタイプカーブライプバックルアルミスライドバックル補助ベルト(mm)幅100内容量1セット(5点)
関連資料:(2.97MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24496371WSH-R96-2BK
37,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする