東安
マグネットスティック
1.鉄くずやネジを簡単に拾え、安全で手を傷つけません
2.小型で持ち運びが簡単、
吊り下げて保管することもできます
3.伸縮設計
用途
ネジや鉄くずの掃除、拾い上げに!
延長時に磁力で鉄やネジなどを吸着し、
黒いグリップをスライドさせることで吸着したものを落とします!
寸法(mm)
通常長さ:237×幅38.7×ポール幅16
延長時:長さ346
保管環境
※太陽光での充電はできません。
明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、
内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。
質量(g)
約36
型番
メーカー:TW-TM114
切替時間(秒)
0.25-0.45
遮光性能
1/4000秒
紫外線透過率
0.0001%(210-365nm)
入数
1本
赤外線透過率(%)
0.01(780- 2000nm)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24495951
TW-TM114
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください