東安 東安の 溶接用品 東安の 溶接ワイヤー 東安の 溶接ワイヤーステンレス用 ステンレス用フラックス入りワイヤ ステンレス用フラックス入りワイヤ 注文コード 24495838 注文コード 24495838 注文コード 24495838 CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!! 用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 適合DW-308L、SF-308L等 直径(Φmm)スプール:300 JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当 AWS規格E308LT0-1該当 線径(mm)1.2 内容量1箱(12.5kg) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FCW-MIG308L 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24495838 FCW-MIG308L ¥22,750 ¥21,980 ¥21,980 ¥24,178 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 溶接用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 軟鋼ソリッドワイヤ 東安 税込¥5,498~ ¥4,998~ 軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤ 東安 税込¥10,448 ¥9,498 湾曲板キャップモップ ケミカル山本 税込¥4,818 ¥4,380 バスケットへ 板状電極厚手モップ ケミカル山本 税込¥9,878 ¥8,980 バスケットへ 軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤー ダイヘン 税込¥7,689~ ¥6,990~ 連結菅(ステンレス管) ヤマト産業 税込¥20,878~ ¥18,980~ オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒) 税込¥50,490~ ¥45,900~ 低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒) 税込¥36,190 ¥32,900 バスケットへ ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 軟鋼用ソリッドワイヤー 東安 税込¥5,478 ¥4,980 ステンレス鋼用溶接ワイヤー ダイヘン 税込¥8,129~ ¥7,390~ 軟鋼ソリッドワイヤ 東安 税込¥3,408 ¥3,098 アルミニウム・マグネシウムマンガン合金用溶接ワイヤー ダイヘン 税込¥8,129~ ¥7,390~ 低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒) 税込¥32,890 ¥29,900 バスケットへ 湾曲板厚手モップ ケミカル山本 税込¥9,878 ¥8,980 バスケットへ CO2チップ 東安 税込¥1,098 ¥998 ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ アルミニウムシリコン合金用溶接ワイヤー ダイヘン 税込¥7,909~ ¥7,190~ U型スミ肉厚手モップ ケミカル山本 税込¥10,428 ¥9,480 バスケットへ ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒) 税込¥213,290 ¥193,900 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接溶接用品溶接ワイヤー溶接ワイヤーステンレス用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります 溶接ワイヤーステンレス用 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用 溶接ワイヤーアルミ用 溶接ワイヤー硬化肉盛用 溶接ワイヤー鋳物用 溶接ワイヤー銅用 溶接ワイヤーニッケル用 シェアする マイページ 最近見た商品