東安
軟鋼用ソリッドワイヤー
< JIS規格あり >
■JIS規格:Z3312 YGW12
■AWS規格:A5.18 ER70S-6
軸径(Φmm)
52
幅(mm)
104
直径(mm)
225
内容量
1箱(10kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合品番
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24495795
-
GW-50A・YM-SCM・YM-45T・MG-SOFT
0.8
¥
5,010
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
3日以内出荷
24495811
-
YM-28・MG-50T・YM-50T
0.9
¥
5,010
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください