【袋のみ】 アルミDH B紺・こしひかり

【袋のみ】 アルミDH B紺・こしひかり アサヒパック

アルミ素材の光沢溢れる高級感のある袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材 仕様ウラ面表示欄 容量(kg)3 品種コシヒカリ 窓枠窓なし 内容量1セット(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24499600 001050301
オープン
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする