アサヒ興洋
天ぷら敷紙波型
天ぷらなどの揚げ物用に作られた敷紙です。
縁が波型にカットされています。
天ぷら、フライ、お菓子、おつまみなどの敷紙におすすめです。
材質
パルプ 100%
容量
50枚
奥行(mm)
本体:220
幅(cm)
本体:19
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24504658
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください