収納スツール
収納に便利なボックスが、高級感のあるスツールとしても使えます。
コンパクトサイズでお部屋を圧迫しません。
厚みのあるクッション座面で快適な座り心地です。
ソファーと合わせてオットマンとしても使用できるので、簡単にいつでもリラックス出来ます。
内側に収納スペースがあるので、散らかる小物もスッキリ収納できます。
材質PVC、繊維板、不織布、ウレタンフォーム
色ブラック
耐荷重(kg)100
本体質量(g)2610
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)38×38×38
内容量1個