ネオ・レインワールド
スタンダードなレインウェア。
(ジャケット)
・透明リム付き着脱可能フード
・ポケット付
・メッシュ付※ジャケットのみ
(素材)
・表地:ポリエステル100%/PVCラミネート
・裏地:ポリエステル100%(メッシュ)※ジャケットのみ
用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時に。
色ルミナスブラック
サイズM
股下(cm)74
着丈(cm)70
適応身長(cm)160~165
適応胴囲(cm)72~80
素材【表地】ポリエステル100%/PVCラミネート【裏地】ポリエステル100%(メッシュ)※裏地メッシュ付きは、ジャケットのみ
適応胸囲(cm)84~92
胸幅(cm)56
内容量1袋
注意
※ドライクリーニング・洗濯機洗いはお避け下さい。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |