ネオ・レインワールド

ネオ・レインワールド トオケミ ネオ・レインワールド トオケミ

スタンダードなレインウェア。
(ジャケット)
・透明リム付き着脱可能フード
・ポケット付
・メッシュ付※ジャケットのみ
(素材)
・表地:ポリエステル100%/PVCラミネート
・裏地:ポリエステル101%(メッシュ)※ジャケットのみ

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時に。 ルミナスブラック サイズL 股下(cm)76 着丈(cm)73 適応身長(cm)165~170 適応胴囲(cm)78~88 素材【表地】ポリエステル100%/PVCラミネート【裏地】ポリエステル100%(メッシュ)※裏地メッシュ付きは、ジャケットのみ 適応胸囲(cm)90~98 胸幅(cm)58 内容量1袋
注意
※ドライクリーニング・洗濯機洗いはお避け下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24513049 #4105
6,400
3,500
3,850 (税込)
5日以内出荷

地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする